Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette 90° Vollmetall M 8 Edelstahl A1 für Senkschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rosette 90° Vollmetall M 8 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Produktbild zu Rosette 90° Vollmetall M 8 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Skizze zu Rosette 90° Vollmetall M 8 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Symbol zu Rosette 90° Vollmetall M 8 Edelstahl A1 für Senkschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104475237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     211108
EAN/GTIN:
     9002732072196
Suchbegriffe:
Cuvettenscheiben
senkkopfscheibe" Edelstahlscheiben
senkkopfscheibe" Niro-Scheiben
senkkopfscheibe" Niroscheiben
Rosette 90° Vollmetall M 8 Edelstahl A1 für Senkschrauben

Für Senkschrauben 90°.

Weitere Informationen:
für ø:
M 8
d1:
9 mm
d2:
22 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
4,5 mm
Größe:
M 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,622*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.