Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abreißmutter M 6 Edelstahl A2 SW10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abreißmutter M 6 Edelstahl A2 SW10
Produktbild zu Abreißmutter M 6 Edelstahl A2 SW10
Skizze zu Abreißmutter M 6 Edelstahl A2 SW10
Symbol zu Abreißmutter M 6 Edelstahl A2 SW10
Symbol zu Abreißmutter M 6 Edelstahl A2 SW10
Artikel-Nr.:
     3145-104475250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915026
EAN/GTIN:
     4043377130860
Suchbegriffe:
Abreissmutter
abreißmutter
Abreißmutter M 6 Edelstahl A2 SW10

Die Abreissmutter in Verbindung mit einem metrischen Gewinde wird zu einem Sicherheitsbauteil.

Produktvorteile:
  • hoher Diebstahlschutz
  • unlösbare Befestigung
  • kein Sonderwerkzeug erforderlich


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
s:
10 mm
Gewindeform:
M
d1:
6 mm
Oberfläche:
A2
Schlüsselweite:
10
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Abbrech-Muttern, Abbrechmuttern, Barrenmutter, Barrenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1618*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.