Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Hülsenmutter Flachkopf M12x18 Edelstahl 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Flachkopf M12x18 Edelstahl 1.4305
Produktbild zu Hülsenmutter Flachkopf M12x18 Edelstahl 1.4305
Skizze zu Hülsenmutter Flachkopf M12x18 Edelstahl 1.4305
Symbol zu Hülsenmutter Flachkopf M12x18 Edelstahl 1.4305
Artikel-Nr.:
     3145-104475262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9262212 18
EAN/GTIN:
     4043377387165
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
edelstahl hülsenmutter
Hülsenmutter Flachkopf M12x18 Edelstahl 1.4305

Mit Flachkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d3:
25 mm
L:
18 mm
k:
2,5 mm
Gewindeform:
M
d1:
12 mm
Oberfläche:
A1
d2:
16 mm
s:
5 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M12x18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,936*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,936*
€ 8,25384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,576*
€ 7,82544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,346*
€ 7,55174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,136*
€ 7,30184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,866*
€ 6,98054
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,786*
€ 5,69534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.