Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
04 Befestigungstechnik
>
Scheiben / Sicherungselemente
>
Scheiben Sonderform
>
Scheiben für Senkkopfschrauben
>
Senkscheiben 90 Grad Senkung
>
Senkscheibe - Edelstahl A4
>
Artikel
Rosette 90° Vollmetall M10 Edelstahl A4 für Senkschrauben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104475268
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
276194010
EAN/GTIN:
4043377215093
Suchbegriffe:
Cuvettenscheiben
senkkopfscheibe" Edelstahlscheiben
senkkopfscheibe" Niro-Scheiben
senkkopfscheibe" Niroscheiben
Rosette 90° Vollmetall M10 Edelstahl A4 für Senkschrauben
Für Senkschrauben 90°.
Weitere Informationen:
für ø:
M10
d2:
28 mm
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
d1:
11 mm
s:
5,5 mm
Größe:
M10 mm
... >
Scheiben für Senkkopfschrauben
>
Senkscheiben 90 Grad Senkung
>
Senkscheibe - Edelstahl A4
Weitere Suchbegriffe:
senkkopfscheibe" Nirosta-Scheiben
,
senkkopfscheibe" Nirostascheiben
,
senkkopfscheibe" Rosetten für Schra...
,
senkkopfscheibe" Rosettenscheiben
,
senkkopfscheibe" Senkscheibe
,
senkkopfscheibe" Senkscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,608*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen