Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN982 M 8 Edelstahl A4 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN982 M 8 Edelstahl A4 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN982 M 8 Edelstahl A4 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN982 M 8 Edelstahl A4 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M 8 Edelstahl A4 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN982 M 8 Edelstahl A4 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     098248
EAN/GTIN:
     4043377124463
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN982 M 8 Edelstahl A4 Sicherungsmutter hohe Form mit Polyamideinlage

Hohe Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
DIN:
982
e mind.:
14,38 mm
m max.:
6,44 mm
s:
13 mm
h max.:
9,5 mm
Oberfläche:
A4
d1:
8 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.