Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V M12 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V M12 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V M12 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V M12 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M12 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M12 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104475311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4098012
EAN/GTIN:
     9002732065655
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
edelstahl-sicherungsmutter (ohne no...
DIN980V M12 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
e mind.:
21,1 mm
Oberfläche:
A4
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Form:
V
h:
12 mm
s:
19 mm
d1:
12 mm
Größe:
M12 mm
m max.:
6,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmuttern, Ganzmetallmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,584*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.