Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN315 M 6 Edelstahl A4 Flügelmutter amerikanische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN315 M 6 Edelstahl A4 Flügelmutter amerikanische Form
Produktbild zu ~DIN315 M 6 Edelstahl A4 Flügelmutter amerikanische Form
Skizze zu ~DIN315 M 6 Edelstahl A4 Flügelmutter amerikanische Form
Symbol zu ~DIN315 M 6 Edelstahl A4 Flügelmutter amerikanische Form
Artikel-Nr.:
     3145-104475352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     54480600004
EAN/GTIN:
     8051015030492
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din315 a4 m6
~DIN315 M 6 Edelstahl A4 Flügelmutter amerikanische Form

Flügelmutter - amerikanische Form.

Weitere Informationen:
DIN:
315
d1:
6 mm
d2 max.:
11,9 mm
e max.:
26,8 mm
g max.:
3 mm
Gewindeform:
M
h max.:
12,9 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Bezeichnung:
Flügelmutter
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: din 315 a, din 315 a4, Edelstahlmuttern, Fliegermuttern, Flügelmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Propellermuttern, Schmetterlingsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.