Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7980 M 4 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7980 M 4 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Produktbild zu DIN7980 M 4 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Skizze zu DIN7980 M 4 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Symbol zu DIN7980 M 4 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104475427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279804
EAN/GTIN:
     9002732066539
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Edelstahlscheibe DIN 7980
edelstahlscheibe din 7980
DIN7980 M 4 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben

Speziell für Zylinderschrauben.

Weitere Informationen:
s:
1,2 mm
für ø:
M 4
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
DIN:
7980
d2 max.:
7 mm
d1 mind.:
4,1 mm
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfederringe, Federringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe, Zylinderfederringe, Zylindersprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00407*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00597*
€ 0,0071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00564*
€ 0,00671
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.