Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M 4 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M 4 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M 4 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M 4 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M 4 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104475451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20127B4
EAN/GTIN:
     9002730637083
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN127B M 4 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
DIN:
127
d1 mind.:
4,1 mm
d2 max.:
7,6 mm
Form:
B
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
0,9 mm
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b, din 127, Edelstahlfederringe, Federringe, M4, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0049*
€ 0,00583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00475*
€ 0,00565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00451*
€ 0,00537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00306*
€ 0,00364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.