| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104475453 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 17510600002 EAN/GTIN: 8051015026778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN127B M 6 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Enden glatt.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für ø: | M 6 | DIN: | 127 | d1 mind.: | 6,1 mm | d2 max.: | 11,8 mm | Form: | B | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A1 | s: | 1,6 mm | Größe: | M 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b durchmesser 6,1, din 127, din 127 b, Edelstahlfederringe, Federringe, M6, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |