Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6798 M 6 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6798 M 6 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Produktbild zu DIN6798 M 6 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Skizze zu DIN6798 M 6 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Symbol zu DIN6798 M 6 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Artikel-Nr.:
     3145-104475603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46798A6
EAN/GTIN:
     9002732065372
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN6798 M 6 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt

Scheibe mit überlappter Aussenverzahnung, geeignet für Befestigungen mit beschränkten Anziehmomenten.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
d1:
6,4 mm
d2 max.:
11 mm
DIN:
6798
Form:
A
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
0,7 mm
Größe:
M 6 mm
h:
= 3xs
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din6798 a4,3, edelstahlscheibe din 6798, din 6798 a, Aussenzahnscheiben, Edelstahlfächerscheiben, Kontaktscheiben, Niro-Fächerscheiben, Nirofächerscheiben, Nirostafächerscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Zahnscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.