Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 M 8x 90 Form A Edelstahl A2 Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 M 8x 90 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 M 8x 90 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 M 8x 90 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 M 8x 90 Form A Edelstahl A2 Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104475690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     097628 90
EAN/GTIN:
     4043377297532
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 a2 m8
din 976
din 976 a2
DIN976-1 M 8x 90 Form A Edelstahl A2 Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.
Form A oder Form B - nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
8 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
L:
90 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 8x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Bolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,626*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.