Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6923 M 5 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6923 M 5 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Produktbild zu DIN6923 M 5 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Skizze zu DIN6923 M 5 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923 M 5 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923 M 5 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Artikel-Nr.:
     3145-104475937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692345
EAN/GTIN:
     4043377150974
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN6923 M 5 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch

Sechskantmutter mit Bund und Sperrverzahnung.

Weitere Informationen:
DIN:
6923
d2 max.:
11,8 mm
Oberfläche:
A4
d1:
5 mm
s:
8 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
h:
5 mm
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahl-Sperrzahnmutter, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Sperrzahnmutter, din 6923 a4, din 6923, din 6923 m5, Bundmuttern, Edelstahlmuttern, Flanschmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rippenmuttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0637*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
69230500002
ab € 0,0365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.