Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6923 M 6 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6923 M 6 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Produktbild zu DIN6923 M 6 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Skizze zu DIN6923 M 6 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923 M 6 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923 M 6 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Artikel-Nr.:
     3145-104475938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9345-4-6
EAN/GTIN:
     4050128164166
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN6923 M 6 Edelstahl A4 Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch

Sechskantmutter mit Bund und Sperrverzahnung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d2 max.:
14,2 mm
h:
6 mm
DIN:
6923
Größe:
M 6 mm
s:
10 mm
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A4
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahl-Sperrzahnmutter, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, Sperrzahnmutter, sperrzahnmutter m6 a4, din 6923 a4, din 6923, Bundmuttern, Edelstahlmuttern, Flanschmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rippenmuttern, Sechskantmuttern, Sperrzahn-Muttern, Sperrzahnmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0824*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1200490
ab € 0,0485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.