Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6926 M 5 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6926 M 5 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Produktbild zu DIN6926 M 5 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Skizze zu DIN6926 M 5 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Symbol zu DIN6926 M 5 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Symbol zu DIN6926 M 5 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269265
EAN/GTIN:
     9002732064078
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
DIN6926 M 5 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage

Mit Flansch und Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
6926
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN EN 1663
d1:
5 mm
m:
4,7 mm
Oberfläche:
A2
s:
8 mm
h max.:
7,1 mm
d2 max.:
11,8 mm
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, din 6926 a2, din 6926, din 6926 m5, Bundmutter, Elastikstopp-Muttern, Flanschmutter, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1078*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.