Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6926 M 8 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6926 M 8 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Produktbild zu DIN6926 M 8 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Skizze zu DIN6926 M 8 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Symbol zu DIN6926 M 8 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Symbol zu DIN6926 M 8 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269268
EAN/GTIN:
     9002732064108
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
DIN6926 M 8 Edelstahl A2 Sechskantmutter mit Flansch und Polyamideinlage

Mit Flansch und Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
d2 max.:
17,9 mm
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
Norm:
DIN EN 1663
s:
13 mm
m:
7,6 mm
h max.:
11,1 mm
DIN:
6926
d1:
8 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, din 6926 m8 a2, din 6926, din 6926 a2, Bundmutter, Elastikstopp-Muttern, Flanschmutter, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2604*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.