Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN125A M18 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN125A M18 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Produktbild zu DIN125A M18 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Skizze zu DIN125A M18 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Symbol zu DIN125A M18 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104476064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01254190
EAN/GTIN:
     4043377024084
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN125A M18 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M18
DIN:
125
d1:
19 mm
Form:
A
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
3 mm
d2 max.:
34 mm
Größe:
M18 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, 104476054, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2776*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.