Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M 6 Edelstahl A4 Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M 6 Edelstahl A4 Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M 6 Edelstahl A4 Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M 6 Edelstahl A4 Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M 6 Edelstahl A4 Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104476076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012746
EAN/GTIN:
     4043377024954
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN127B M 6 Edelstahl A4 Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
DIN:
127
d1 mind.:
6,1 mm
d2 max.:
11,8 mm
Form:
B
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
1,6 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b a4, din 127, din 127 b, Edelstahlfederringe, Federringe, M6, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0136*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.