Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 M 6x 20 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 20 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 20 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Skizze zu ISO7380-2 M 6x 20 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 20 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 20 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104476557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27380TXF6X20
EAN/GTIN:
     9002732071823
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 6x 20 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit.
Mit Flansch, Vollgewinde.

Weitere Informationen:
Form:
2
d1:
6 mm
L:
20 mm
d2:
13,6 mm
k:
3,3 mm
t:
2,1 mm
ISO:
7380
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Antrieb:
TX30
Oberfläche:
A2
c:
1,2 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, flachkopfschrauben iso 7380-1 a2 m 6 x 20, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben mit Torx, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Torx, M6x20, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1098*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.