Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Produktbild zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Skizze zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Symbol zu DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Artikel-Nr.:
     3145-104476840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0007210 20
EAN/GTIN:
     4043377002716
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7-Toleranzfeld m6 10x 20 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift

Toleranzfeld m6.
Ähnlich EN ISO 2338.

Weitere Informationen:
c max.:
1,5 mm
d:
10 mm
DIN:
7
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
r:
10 mm
ISO:
~2338
Größe:
10x 20 mm
L:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Edelstahlstifte, Niro-Stifte, Nirosta-Stifte, Nirostastifte, Nirostifte, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3608*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.