Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube stumpf 6.3x100 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fassadenbauschraube stumpf 6.3x100 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Produktbild zu Fassadenbauschraube stumpf 6.3x100 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Skizze zu Fassadenbauschraube stumpf 6.3x100 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Symbol zu Fassadenbauschraube stumpf 6.3x100 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Symbol zu Fassadenbauschraube stumpf 6.3x100 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104477361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63100S
EAN/GTIN:
     9002730302349
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube 6,3 x 100
fassadenschraube
Fassadenbauschraube stumpf 6.3x100 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm

Dichtschrauben aus Vergütungsstahl verzinkt, mit Sechskantkopf nach DIN7976, mit fix aufmontierter Dichtscheibe ø 16 mm aus Stahl verzinkt und aufvulkanisierten EPDM-Dichtungen.
Für die Verschraubung auf Metallunterkonstruktionen ≥ 3 mm Materialstärke.

Weitere Informationen:
d1:
6,3 mm
d2:
16 mm
E:
10,5 mm
k:
4,8 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
9,52 (3/8*) mm
Größe:
6.3x100 mm
Bezeichnung:
Fassadenbauschrauben
Type:
BZ
Ausführung:
stumpf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Fabau-Schrauben, Fassadenbau-Schrauben, Fassadenbauschrauben, Fassadenschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,839*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.