Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Produktbild zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Skizze zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Symbol zu Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104477382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65130S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenschraube
Fassadenbauschraube spitz 6.5x130 verzinkt mit Neoprendichtscheibe ø 16 mm

Dichtschrauben aus Vergütungsstahl verzinkt, mit Sechskantkopf nach DIN7976, mit fix aufmontierter Dichtscheibe ø 16 mm aus Stahl verzinkt und aufvulkanisierten EPDM-Dichtungen.
Für die Verschraubung auf Metallunterkonstruktionen ≤ 3 mm Materialstärke, Längsnahtverschraubung und Befestigung auf Holzunterkonstruktionen geeignet.

Weitere Informationen:
d1:
6,5 mm
d2:
16 mm
E:
10,5 mm
k:
4,8 mm
L:
130 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
9,52 (3/8*) mm
Größe:
6.5x130 mm
Bezeichnung:
Fassadenbauschrauben
Type:
A
Ausführung:
mit Spitze
Weitere Suchbegriffe: Fabau-Schrauben, Fassadenbau-Schrauben, Fassadenbauschrauben, Fassadenschrauben, Spenglerdichtschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,158*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.