Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 4.8x 16 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 16 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 16 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Skizze zu DIN7504K 4.8x 16 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Symbol zu DIN7504K 4.8x 16 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Symbol zu DIN7504K 4.8x 16 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104477399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     750404800160160201
EAN/GTIN:
     4044521296197
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN7504K 4.8x 16 verzinkt Sechskantbohrschraube mit Scheibe ø 16 mm

Bohrschrauben aus einsatzgehärtetem Stahl verzinkt, mit Sechskantkopf nach DIN7504K, mit fix aufmontierter ø 16 mm EPDM-Dichtung.

Weitere Informationen:
Form:
K
Material:
Stahl
d1:
4,8 mm
d2:
10,5 mm
s:
8 mm
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
k:
4,45 mm
L:
16 mm
DIN:
7504
lb:
ca. 5 mm
Größe:
4,8x16 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, bohrschraube din 7504 k 4,8 x 16 mm, bohrschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.