Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschraube 4.5x 40 TX20 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spenglerschraube 4.5x 40 TX20 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormontiert
Produktbild zu Spenglerschraube 4.5x 40 TX20 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormontiert
Skizze zu Spenglerschraube 4.5x 40 TX20 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormontiert
Symbol zu Spenglerschraube 4.5x 40 TX20 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormontiert
Symbol zu Spenglerschraube 4.5x 40 TX20 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormontiert
Artikel-Nr.:
     3145-104477514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91714504002
EAN/GTIN:
     8051015142225
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube
Spenglerschraube 4.5x 40 TX20 Edelstahl A2 mit Dichtscheibe ø 15mm vormontiert

Spenglerschrauben (Kopf nach DIN7995) vormontiert, mit witterungsbeständiger aufvulkanisierter Dichtscheibe.
Für die Befestigung von Blechen oder Kunststoffmaterialien auf Holzunterkonstruktionen oder mittels Dübel auf festen Untergründen.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4,5 mm
DIN:
7995
d2:
15 mm
L:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
4.5x 40 mm
Bezeichnung:
Spenglerschraube
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spenglerschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1234*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.