Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spenglerschraube
>
Artikel
Spenglerschraube 4.5x 35 TX20 Edelstahl A2 Kopf beschichtet RAL7016 anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104477552
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
60521/2
EAN/GTIN:
4005674025669
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube
Spenglerschraube 4.5x 35 TX20 Edelstahl A2 Kopf beschichtet RAL7016 anthrazit
Spenglerschrauben (Kopf nach DIN7995) vormontiert, mit witterungsbeständiger aufvulkanisierter Dichtscheibe.
Für die Befestigung von Blechen oder Kunststoffmaterialien auf Holzunterkonstruktionen oder mittels Dübel auf festen Untergründen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4,5 mm
DIN:
7995
d2:
15 mm
Farbe:
Anthrazit
L:
35 mm
Material:
Edelstahl
Größe:
4.5x 35 mm
Bezeichnung:
Spenglerschraube
RAL Nummer:
7016
Oberfläche:
A2
... >
Schnellbau-/ Fassadenbau- / Spenglerschrauben
>
Spenglerschrauben mit Dichtscheibe
>
Spenglerschraube Torx mit EPDM Dichtscheibe - Edel
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlschrauben
,
Holzschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Spenglerschrauben
,
farbig
,
kopflackierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,4044*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
€ 2,52*
Zubehör
WERA 5052502001 Bithalter 889/4/1 K Rapidaptor 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 +
Wera
05052502001
€ 10,39*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
€ 1,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.