Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 4.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104478078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     875224 30
EAN/GTIN:
     4043377138576
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 4.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage:

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
0,65 mm
DIN:
1481
für ø:
4 mm
d1 mind.:
4,4 mm
d2:
2,8 mm
ISO:
8752
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
0,8 mm
Größe:
4x30 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, spannstift din en iso 8752 4x30 a2, din 1481, din 1481 1.4310, Edelstahlspannstifte, Hohlstifte, Niro-Spannstifte, Nirospannstifte, Nirosta-Spannstifte, Nirostaspannstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0696*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.