Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 4x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 4x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 4x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 4x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 4x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104478703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8716336414658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 4x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024

Aus Federstahldraht, A2.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
4,5 mm
d1:
4 mm
d2:
20 mm
für Wellen ø:
16 - 20 mm
L:
60 mm
L1:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
DIN:
11024
Größe:
4x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, din 11024 20, federsplint ohne norm, Edelstahlfederstecker, Federstecker, Kleinsorge, Niro-Federstecker, Nirofederstecker, Nirosta-Federstecker, Nirostafederstecker, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.