Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 5x 85 Edelstahl A2 ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 5x 85 Edelstahl A2 ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 5x 85 Edelstahl A2 ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 5x 85 Edelstahl A2 ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 5x 85 Edelstahl A2 ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104478704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8716336414856
EAN/GTIN:
     8716336414856
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 5x 85 Edelstahl A2 ~DIN11024

Aus Federstahldraht, A2.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
d1:
5 mm
d2:
24 mm
für Wellen ø:
20 - 28 mm
L:
85 mm
L1:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
DIN:
11024
Größe:
5x 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Edelstahlfederstecker, Federstecker, Kleinsorge, Niro-Federstecker, Nirofederstecker, Nirosta-Federstecker, Nirostafederstecker, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,604*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,184*
€ 2,59896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,004*
€ 2,38476
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.