Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO1234 2.0x 20 Edelstahl A2 Splint (DIN94)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO1234 2.0x 20 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Produktbild zu ISO1234 2.0x 20 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Skizze zu ISO1234 2.0x 20 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Symbol zu ISO1234 2.0x 20 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Artikel-Nr.:
     3145-104478722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200942X20
EAN/GTIN:
     9002732074299
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO1234 2.0x 20 Edelstahl A2 Splint (DIN94)

Entspricht DIN 94.

Weitere Informationen:
a max.:
2,5 mm
b:
4 mm
c max.:
3,6 mm
für ø:
2 mm
DIN:
94
d1:
1,8 mm
ISO:
1234
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
2.0x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, Edelstahlsplinte, Niro-Splinte, Nirosplinte, Nirosta-Splinte, Nirostasplinte, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.