Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 M 6x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 M 6x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 M 6x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 M 6x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 M 6x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 M 6x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104479271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409146X6
EAN/GTIN:
     9002732084762
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 M 6x 6 Edelstahl A4 Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.




Weitere Informationen:
d1:
6 mm
DIN:
914
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
3 mm
Größe:
M 6x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, iso 4027 a4 m6x6, din 914 a4, din 914, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x6, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0455*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,97*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.