Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
Produktbild zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
Produktbild zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
Skizze zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
Skizze zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
Symbol zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
Symbol zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
Montageplatten und Stutzen
LOGO zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
LOGO zu BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung
BeamClamp® Klemmen Typen BA & BB
Artikel-Nr.:
     3145-104480005
Hersteller:
     BEAM CLAMP
Herst.-Nr.:
     BA2G12
EAN/GTIN:
     9002730316117
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
BEAM CLAMP BA2G12 Stahlträgerklemme M12 Sphaeroguss feuerverzinkt mit Zulassung

Die Anwendungsbereiche für BEAMCLAMP Klemmverbindungen sind breit gefächert. Sie reichen vom Stahlhochbau, Haus- und Gebäudetechnik, Förder- und Materialflusstechnik, über die Verfahrenstechnik bis hin zum Hoch- und Tiefbau.

BEAMCLAMP Klemmverbinder und Trägerklemmen vereinen in sich eine Vielzahl technischer Pluspunkte, die ebenso einfache wie schnelle Konstruktionen hoch belastbarer Stahlbau-Lösungen ermöglichen.

Dabei zeigen sich die BEAMCLAMP Klemmverbinder und Trägerklemmen in vielen Fällen traditionellen Befestigungssystemen überlegen. Die Montage kommt völlig ohne Bohr- und Schweißarbeiten aus.

Produktvorteile:
  • Korrosionsschutz durch feuerverzinkte Oberflächen
  • Gefertigt aus Sphäroguss
  • Keine speziellen Werkzeuge und Fachkräfte erforderlich
  • Kostengünstige und zeitsparende Montage
  • Einfache Justierung vor Ort
  • Keine Beschädigung der vorhandenen Oberflächenbeschichtung


Klemmverbindungen für Stahlträger.
Bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-14.4-483).
Berechnungsprogramm für Ihre Anwendung finden Sie unter www.beamclamp.de/configurator


Lieferumfang:
Klemmverbinder BA ohne Zubehör.

Weitere Informationen:
Material:
Sphäroguss
Oberfläche:
feuerverzinkt
A:
M12
B:
15 mm
D:
7 mm
E:
6 mm
C:
25,5 mm
Breite:
29,5 mm
Bezeichnung:
Stahlträgerklemme
Type:
BA2G12
Ausführung:
BA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.