Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe 3.1x31/ 1 kg feuerverzinkt Kleinpaket


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlaufe 3.1x31/ 1 kg feuerverzinkt Kleinpaket
Produktbild zu Schlaufe 3.1x31/ 1 kg feuerverzinkt Kleinpaket
Skizze zu Schlaufe 3.1x31/ 1 kg feuerverzinkt Kleinpaket
Symbol zu Schlaufe 3.1x31/ 1 kg feuerverzinkt Kleinpaket
LOGO zu Schlaufe 3.1x31/ 1 kg feuerverzinkt Kleinpaket
Artikel-Nr.:
     3145-104482342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49231031020100
EAN/GTIN:
     4018763004483
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 3,1 x 31mm
krampen
Schlaufe 3.1x31/ 1 kg feuerverzinkt Kleinpaket

Schlaufen werden z.B. zur Befestigung von Spanndrähten und Geflechten verwendet.

Hinweis:
Spitzenform nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
241 ST
d:
3,1 mm
L:
31 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bezeichnung:
Schlaufen
Größe:
3,1x31 mm
Weitere Suchbegriffe: krampen 31x31, Drahtschlaufen, Schlaufen, Telegrafenklammern, Telegraphenklammern, U-Haken, Uhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 19,08*
€ 22,71
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 18,84*
€ 22,42
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 18,07*
€ 21,50
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,99*
€ 20,22
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 16,43*
€ 19,55
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 13,32*
€ 15,85
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.