Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M12/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M12/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M12/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M12/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M12/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104482521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270129120000
EAN/GTIN:
     4043952053447
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
DIN127B M12/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
127
d1 mind.:
12,2 mm
d2 max.:
21,1 mm
Form:
B
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
Größe:
M 12 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Federring ohne Norm, din 127 b 12, federring ohne norm, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0189*
4 Tage
11500
500
€ 4,30*
ab € 0,0147*
€ 0,0231*
6 Tage
16000
500
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0243*
1 Tag
11200
500
€ 5,59*
ab € 0,0164*
€ 0,0243*
Lager 3145
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1106*
€ 0,1516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.