Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M20 Polyethylen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M20 Polyethylen schwarz
Produktbild zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M20 Polyethylen schwarz
Skizze zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M20 Polyethylen schwarz
Symbol zu ~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M20 Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104484274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36986
EAN/GTIN:
     9002730478976
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
~DIN1587 Kunststoffabdeckkappe Sechskant M20 Polyethylen schwarz

Sechskantschutzkappen für Sechskantmuttern oder -schrauben.

Weitere Informationen:
d:
37,4 mm
Farbe:
Schwarz
m:
17 mm
Material:
Weich-Polyethylen
n:
33,2 mm
s:
30 mm
passend zu:
M20
für Schrauben:
Sechskantschrauben
DIN:
1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Abdeckkappen, Abdeckstöpsel, Hutmuttern, Kunststoffkappen, PVC-Kappen, Plastikkappen, Polyamidkappen, Schraubenabdeckung, Schutzkappen, Sechskant-Abdeckkappen, Sechskantkappen, Sichtkappen, Zierkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.