Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN34810 M 6x 20 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN34810 M 6x 20 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Produktbild zu DIN34810 M 6x 20 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Skizze zu DIN34810 M 6x 20 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M 6x 20 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M 6x 20 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104484408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009336000060020
EAN/GTIN:
     4043952256428
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN34810 M 6x 20 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)

DIN34815 Sechskantschraube ~ISO4017/~DIN933

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
6 mm
E:
10,89 mm
Gewindeform:
M
k:
4 mm
L:
20 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
s:
10 mm
Größe:
M 6x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 m6x20, din 933, din 933 m6, Aussensechskantschrauben, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, M6x20, Plastikschrauben, Polyamid-Schrauben, Polyamidschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0169*
€ 0,0261*
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0185*
€ 0,0265*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0278*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,02*
€ 0,0287*
Lager 3145
280
200
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,24*
Zubehör
k.A.
03,0001,NO6410
ab € 0,0343*
Zubehör
k.A.
03,0002,006410
ab € 0,0826*
Zubehör
Reyher
005556000060000
ab € 0,0379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.