Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN34810 M12x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN34810 M12x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Produktbild zu DIN34810 M12x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Skizze zu DIN34810 M12x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M12x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M12x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104484436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009336000120030
EAN/GTIN:
     4043952256688
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN34810 M12x 30 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)

DIN34815 Sechskantschraube ~ISO4017/~DIN933

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
DIN:
933
E:
21,1 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
30 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
s:
19 mm
Größe:
M12x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 m12x30, din 933, schraube m12 din 933, Aussensechskantschrauben, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, M12x30, Plastikschrauben, Polyamid-Schrauben, Polyamidschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,1429*
€ 0,2086*
2 Tage
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1661*
€ 0,2261*
7 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,1632*
€ 0,2279*
7 Tage
2700
100
€ 7,99*
ab € 0,1732*
€ 0,2332*
Lager 3145
163
100
Frei Haus
ab € 1,136*
€ 1,386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 138,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,27*
Zubehör
k.A.
02,0001,12010SW19
ab € 0,3952*
Zubehör
k.A.
03,0001,013010
ab € 0,1524*
Zubehör
k.A.
03,0002,N13010
ab € 0,3736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.