Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN34810 M12x 40 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN34810 M12x 40 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Produktbild zu DIN34810 M12x 40 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Skizze zu DIN34810 M12x 40 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M12x 40 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Symbol zu DIN34810 M12x 40 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104484437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009336000120040
EAN/GTIN:
     4043952256701
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN34810 M12x 40 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantschraube (~DIN933)

DIN34815 Sechskantschraube ~ISO4017/~DIN933

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
DIN:
933
E:
21,1 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
40 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
s:
19 mm
Größe:
M12x 40 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 m12x40, din 933, schraube m12 din 933, Aussensechskantschrauben, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, M12x40, Plastikschrauben, Polyamid-Schrauben, Polyamidschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,1718*
€ 0,2419*
4 Tage
2700
100
€ 4,95*
ab € 0,1877*
€ 0,2477*
2 Tage
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,1906*
€ 0,2506*
6 Tage
3000
100
€ 5,99*
ab € 0,1873*
€ 0,2528*
Lager 3145
144
100
Frei Haus
ab € 1,265*
€ 1,535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
02,0001,12010SW19
ab € 0,3952*
Zubehör
k.A.
03,0001,013010
ab € 0,1514*
Zubehör
k.A.
03,0002,N13010
ab € 0,3736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.