Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486430
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043792:16:80:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734864300
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
b:
38 mm
ISO:
4014
L:
80 mm
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
k:
10 mm
Gewindeform:
M
s:
24 mm
Form:
TG
E:
26,75 mm
EN:
15048-1
Ausführung:
SB
Größe:
16x 80 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8 m16x80, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,405*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,275*
€ 3,89725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,065*
€ 3,64735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,405*
€ 2,86195
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-160-02-200HV
ab € 0,2227*
Zubehör
k.A.
7089-160-02-300HV
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
7090-160-02-300HV
ab € 0,321*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-02-200HV
ab € 0,7175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.