Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486761
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK037410:8:50:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734867615
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
E:
14,38 mm
Form:
VG
s:
13 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k:
5,3 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
8 mm
Material:
Stahl
ISO:
4017
L:
50 mm
Ausführung:
SB
Größe:
8x 50 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5625*
  
Preis gilt ab 70.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123724
ab € 0,1185*
Zubehör
k.A.
7093-1-080-02-200HV
ab € 0,1197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.