Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104487059
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK045205:30:70:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734870592
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
Material:
Stahl
k:
18,7 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
E:
50,85 mm
Form:
VG
L:
70 mm
ISO:
4017
Gewindeform:
M
s:
46 mm
d1:
30 mm
Ausführung:
SB
Größe:
30x 70 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 m30x70 8.8, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,865*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,295*
€ 25,34105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,035*
€ 25,03165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,205*
€ 24,04395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,945*
€ 23,73455
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,865*
€ 20,06935
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-300-02-300HV
ab € 1,415*
Zubehör
k.A.
7090-300-02-300HV
ab € 1,485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.