Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Dichtung M10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EPDM-Dichtung M10 schwarz
Produktbild zu EPDM-Dichtung M10 schwarz
Skizze zu EPDM-Dichtung M10 schwarz
Symbol zu EPDM-Dichtung M10 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104490231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9082EPDM10
EAN/GTIN:
     4043377225672
Suchbegriffe:
EPDM-Dichtungen
Gummidichtung
PV Montagesystem
Photovoltaik
EPDM-Dichtung M10 schwarz

Die EPDM Dichtung findet Ihre Verwendung bei Faserzement-Wellplatten, Trapezblecheindeckungen sowie Schiefereindeckungen. Eine Stockschraube wird durch die Dachhaut verschraubt, die zuvor aufgezogene EPDM Dichtung mit Dichtkonus und Auflagebund wird mit einer Flanschmutter gekontert Somit ist eine optimale Dachabdichtung gewährleistet.

Produktvorteile:
  • gute Witterungs-, und Ozonbeständigkeit
  • optimale Abdichtung durch den Konus
  • ShoreHärte A: 60°
  • Temperaturbeständig von - 40°C bis + 100°C


Weitere Informationen:
Ausführung:
EPDM-Dichtung für M10 Stockschrauben
d2:
25 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
13 mm
Material:
Kunststoff
für ø:
M10
Größe:
M10 mm
Bezeichnung:
Gummipuffer
d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarbefestiger, Solarbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2562*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
90822010 180
€ 2,038*
Zubehör
k.A.
90892100200
€ 2,584*
Zubehör
k.A.
90822010 250
€ 2,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.