| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104490407 Herst.-Nr.: 61709 EAN/GTIN: 4019787617093 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 50 TG HD20 Edelstahl A2Die Schraube mit Technologievorsprung.HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance. Produktvorteile:- GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit. (ab Schraubendurchmesser 3,5 mm)
- PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
- Senkkopf mit Frästaschen: Hervorragende Fräseigenschaften im Holz. Keine Beschädigung der Oberfläche bei Metallbeschlägen.
- Schaftrippen reduzieren das Einschraubdrehmoment
- Europäisch technische Bewertung: ETA-19/0553
Weitere Informationen: | | Größe: | 4.5x50 mm | d1: | 4,5 mm | Type: | Topix | Material: | Edelstahl | d2 max.: | 8,9 mm | Marke: | Heco | L1: | 30 mm | Form: | TG | Antrieb: | HD20 | Oberfläche: | A2 | Kopfform: | Senkkopf | L: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3196* | € 0,4296* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 34,56* | € 45,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,43* | € 45,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 85,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|