Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Holzschrauben
>
Edelstahlholzbauschraube
>
Artikel
HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG HD20 Edelstahl A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104490410
Hersteller:
HECO
Herst.-Nr.:
61796
EAN/GTIN:
4019787617963
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 5.0x 80 TG HD20 Edelstahl A2
Die Schraube mit Technologievorsprung.
HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.
Produktvorteile:
GripFit:
HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit. (ab Schraubendurchmesser 3,5 mm)
PerfectPitch:
Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
HECO-TOPIX-Spitze
macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
Senkkopf mit Frästaschen:
Hervorragende Fräseigenschaften im Holz. Keine Beschädigung der Oberfläche bei Metallbeschlägen.
Schaftrippen reduzieren das Einschraubdrehmoment
Europäisch technische Bewertung
: ETA-19/0553
Weitere Informationen:
Antrieb:
HD20
Kopfform:
Senkkopf
L1:
48 mm
L:
80 mm
Oberfläche:
A2
Marke:
Heco
Type:
Topix
Form:
TG
Material:
Edelstahl
Größe:
5.0x80 mm
d2 max.:
9,6 mm
d1:
5 mm
... >
Heco Topix plus Holzbauschrauben
>
Heco Topix plus Holzbauschrauben Senkkopf
>
Heco Topix plus Holzbauschraube Senkkopf, HD-Drive
Weitere Suchbegriffe:
Holzbauschrauben
,
Holzbohrschraube
,
Holzschraube ohne Norm
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube 5x80 a2
,
spanplattenschraube senkkopf
,
spanplattenschraube a2
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
1800
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,612*
€ 0,762*
Lager 6QTZH
14 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,83*
€ 68,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 152,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
HECO Bit-Einsatz 1/4"sechskant HD-20/25 mm HECO-Drive orange
HECO
57095
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen