Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagstift 5.0x 80 feuerverzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Beschlagstift 5.0x 80 feuerverzinkt
Produktbild zu Beschlagstift 5.0x 80 feuerverzinkt
Skizze zu Beschlagstift 5.0x 80 feuerverzinkt
Symbol zu Beschlagstift 5.0x 80 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104490640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41550080020300
EAN/GTIN:
     4018763003912
Suchbegriffe:
Beschlagstift
Rinneisennagel
Rinneisenstift
Beschlagstift 5.0x 80 feuerverzinkt

Rinneneisennägel haben gegenüber anderen Drahtnägeln ein anderes Druchmesser-Längen Verhältnis, das zur Erhöhung der Knickkraft beiträgt. Zur Erhöhung des Auszugwiderstandes ist der Schaft geraut. Vorrangig wird dieser Nagel im Dachdeckerhandwerk eingesetzt. Er dient speziell zur Befestigung von Dachrinnen, Schneefanggittern und anderen Dachbeschlägen.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
76 ST
d:
5 mm
Kopf ø:
10,3 - 10,7 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Beschlagnagel, Beschlagnägel, Beschlagstifte, Rinneisennägel, Rinneisenstifte, Rinnhakennagel, Rinnhakennägel, Rinnhakenstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 11,25*
€ 13,39
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 11,02*
€ 13,11
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 10,48*
€ 12,47
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 10,17*
€ 12,10
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 10,01*
€ 11,91
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 8,42*
€ 10,02
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.