Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.
Artikel-Nr.:
     3145-104490980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104467325
EAN/GTIN:
     9002730815238
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 4.0x 18 Spannstift schwer, Federstahl Zinklamellen besch.

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage:

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Material:
Federstahl
DIN:
1481
Größe:
4x18 mm
s:
0,8 mm
für ø:
4 mm
d2:
2,8 mm
ISO:
8752
L:
18 mm
a:
0,65 mm
d1 mind.:
4,4 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4695*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5195*
€ 0,61821
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.