Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Produktbild zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Skizze zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Skizze zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Anwendungsbild zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Anwendungsbild zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Anwendungsbild zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Symbol zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Symbol zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Symbol zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
LOGO zu SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8
Artikel-Nr.:
     3145-104491690
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     52292
EAN/GTIN:
     4019787588416
SFS-VB Holz-Beton-Verbundschraube 7.5x100 TG Aussen-TX E8

Die führende Methode in Holz-Beton-Verbunddecken.

Bei Sanierungen ist es oft sinnvoll oder sogar notwendig, bestehende Decken zu verstärken. Mit dem Holz-Beton-Verbundsystem HECO-VB wird der Abbruch von bestehenden Holzdecken und das Erstellen neuer Betonkonstruktionen vermieden. Wertvolle Bausubstanz kann so erhalten werden und die interessante Kombination von Holz und Beton erschliesst neue gestalterische Möglichkeiten. Der Holzbalken nimmt die Zugkräfte auf, während der Beton als Druckplatte wirkt. Die schubfeste Verbindung wird durch gekreuzt angeordnete VB-Befestiger erreicht. Dadurch wird die Durchbiegung der Deckenkonstruktion reduziert und die Tragfähigkeit massiv erhöht. Neu kann das Verbundsystem HECO-VB auch bei Mehrfeldträgern verwendet werden. Gleichzeitig können die Brand- und Schallschutzeigenschaften erheblich verbessert werden.

Produktvorteile:
  • Ideal für Altbausanierungen und Neubauten
  • Nutzung bestehender Bausubstanz
  • Minimaler Eingriff und kurze Bauzeit
  • Erhebliche Kosteneinsparung im Vergleich zu konventionellen Lösungen
  • Hohe Tragfähigkeit bei geringer Aufbauhöhe
  • Verbesserung des Schall- und Brandschutzes
  • Bemessungsnachweise über HBV-Software oder Bemessungsservice
  • Zugelassenes und überwachtes Produkt

Verwendung:
Für die Betonbewehrung bei Holz-Beton Verbunddecken. WertvolleBausubstanz bleibt erhalten.
Mit europäisch technischer Bewertung (ETA-13/0699).

Hinweis:
Die Holzverbundschraube verbindet die Materialien Holz & Beton schubfest. Das Holz übernimmt die Zugkräfte, der Beton übernimmt die Druckkräfte.

Weitere Informationen:
L:
155 mm
d1:
7,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
TG
Antrieb:
TX-E8
lg:
100 mm
dk:
12 mm
Kopfform:
Spezial Kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6187990
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.