Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt
Produktbild zu HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt
Skizze zu HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt
Symbol zu HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt
Symbol zu HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt
Symbol zu HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt
Produktinfo Heco-Topix-plus
LOGO zu HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt
ETA-19/0553
Artikel-Nr.:
     3145-104491729
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     60776
EAN/GTIN:
     4019787607766
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube
HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 4.5x 70 TG HD20 verzinkt

Die Holzbauschraube für Profis.

HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.

Produktvorteile:
  • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit. (ab Schraubendurchmesser 3,5 mm)
  • PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
  • HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
  • Senkkopf mit Frästaschen: Hervorragende Fräseigenschaften im Holz. Keine Beschädigung der Oberfläche bei Metallbeschlägen.
  • Schaftrippen reduzieren das Einschraubdrehmoment
  • Europäisch technische Bewertung: ETA-19/0553


Hinweis:
Teilweise alternative Holzbau-Varianten mit Antriebsgröße TX-25 (ohne GripFit-Effekt) vorhanden.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
4,5 mm
L:
70 mm
Type:
Topix
d2 max.:
8,9 mm
Marke:
Heco
L1:
42 mm
Kopfform:
Senkkopf
Form:
TG
Größe:
4.5x 70 mm
Antrieb:
HD20
Material:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0822*
€ 0,1164*
Lager 3145
3800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1332*
€ 0,1832*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,83*
€ 17,55*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,17*
€ 19,30*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,80*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
HECO
57095
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.