Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
Produktbild zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
Symbol zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
Symbol zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
Anwendungsbild zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
Anwendungsbild zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
Anwendungsbild zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
LOGO zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
LOGO zu SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1
Artikel-Nr.:
     3145-104492905
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     104492895
EAN/GTIN:
     9002730880823
SFS Planus Befestigungssystem 80mm für Holzdecken / SB-1

Einfache, intelligente und funktionssichere Montage von Hebeschiebetüren

Problemstellungen: Deckenkonstruktionen für große Hebeschiebetüren aus Beton, Stahl oder Holz senken sich über größere Distanzen leicht ab. Dies ist bei der Bemessung des Hebeschiebetür-Elementes und der rundumlaufenden Fugenbreite zu berücksichtigen.
Zudem hängen großflächige HST-Elemente im Bereich der oberen Weite leicht durch. Dies führt zu erschwerter Handhabung beim öffnen und schließen der schiebbaren Elemente, bis hin zum Verklemmen.

Die Lösung: Planus Befestigungssystem
Ein durchdachtes System, das die Funktionsfähigkeit von Hebeschiebetüren langfristig sicherstellt.
Planus-Befestiger lassen sich millimetergenau justieren und stützen die obere Weite ab. Eine Absenkung der Decke kann bei der Montage der HST-Elemente einfach ausgeglichen werden.

Produktvorteile:
  • langfristige Funktionssicherheit von HST-Elementen
  • einfache und sichere Montage
  • nachjustieren jederzeit möglich
  • intelligentes und funktionssicheres Montagesystem



Hinweis: Nur Paketweise abnehmbar.


Lieferumfang: Planus-Befestiger mit angeschweisster Stockschraube, Innen-Sechskantschraube M6, U-Scheiben und PVC-Abdeckkappen weiß.

Weitere Informationen:
SW:
5 mm
Marke:
SFS
Bohr ø:
8 / 12 / 20 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Inhalt:
1 ST
Oberfläche:
verzinkt-blau
Länge:
80 mm
Type:
Planus SB-1
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 10.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Sätze
€ 42,37*
€ 50,42
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 41,85*
€ 49,80
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 39,74*
€ 47,29
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 38,39*
€ 45,68
pro Satz
ab 10000 Sätze
€ 36,30*
€ 43,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.