Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Halbrundschraube
>
Halbrundholzschraube
>
Artikel
Zier-Holzschraube ø 3,5 x 20 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104493792
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
19087
EAN/GTIN:
9002730611779
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Holzschraube ohne Norm
halbrundholzschraube
Zier-Holzschraube ø 3,5 x 20 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Größe:
3,5x20 mm
L:
20 mm
Oberfläche:
verzinkt patiniert
d1:
3,5 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Produktart:
Schraube
... >
Montagezubehör
>
Montageschrauben
>
Zier-Holzschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1319*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen