Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zier-Holzschraube ø 5 x 40 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zier-Holzschraube ø 5 x 40 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert
Produktbild zu Zier-Holzschraube ø 5 x 40 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert
Skizze zu Zier-Holzschraube ø 5 x 40 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert
Symbol zu Zier-Holzschraube ø 5 x 40 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-104493794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19224
EAN/GTIN:
     9002730611793
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Holzschraube ohne Norm
halbrundholzschraube
Zier-Holzschraube ø 5 x 40 mm, Flachkopf, Schmiedeeisen verzinkt patiniert

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Größe:
5x40 mm
Oberfläche:
verzinkt patiniert
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Halbrundkopf
Produktart:
Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3682*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.